Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 125 M6 Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502262
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022628
EAN/GTIN:
     4009155237749
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
  • Entspricht DIN 125
  • passend für metrische Schrauben M6
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
12 mm
Innen-Ø:
6.4 mm
Für Durchmesser: M:
6
Höhe / Stärke:
1.6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
DIN:
125
Lieferumfang:
100 Stück Unterlegscheibe DIN 125 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125 st b 6,4, din 125, din 125 stahl, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, U-Scheiben, Scheiben, Beilagscheiben, Stahl, verzinkt, 125, DIN125, 6 mm, 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2,60*
€ 3,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.