Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 125 M5 Edelstahl A2 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502269
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022697
EAN/GTIN:
     4009146507868
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
  • Entspricht DIN 125
  • passend für metrische Schrauben M5
  • Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
10 mm
Innen-Ø:
5.3 mm
Für Durchmesser: M:
5
Höhe / Stärke:
1 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
DIN:
125
Lieferumfang:
100 Stück Unterlegscheibe DIN 125 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125 5,3x10x1, din 125, din 125 m8 a2, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, U-Scheiben, Scheiben, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Edelstahl A2, 125, DIN125, 5 mm, 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3,57*
€ 4,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.