| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2R2GD-405600502270 Herst.-Nr.: 4056005022703 EAN/GTIN: 4009146507875 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - passend für metrische Schrauben M6
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außen-Ø: | 12 mm | Innen-Ø: | 6.4 mm | Für Durchmesser: M: | 6 | Höhe / Stärke: | 1.6 mm | Material: | Edelstahl A2 | Oberfläche: | blank | DIN: | 125 | Lieferumfang: | 100 Stück Unterlegscheibe DIN 125 6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a06,4x12,0x1,6 a2, din 125, din 125 m8 a2, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, U-Scheiben, Scheiben, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Edelstahl A2, 125, DIN125, 6 mm, 6mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |