Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe M10 x 30 Edelstahl A2 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502283
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022833
EAN/GTIN:
     4009146508032
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
  • Passend für metrische Schrauben M10
  • Edelstahl A2
  • Extra breite Scheiben für Montage an (dünnen) Blechen
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
30 mm
Innen-Ø:
10.5 mm
Für Durchmesser: M:
10
Höhe / Stärke:
1.5 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Lieferumfang:
50 Stück Kotflügelscheibe 10 x 30
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheiben a2, kotflügelscheibe v2a, kotflügelscheibe, Karosseriescheiben, Scheiben, K-Scheiben, Unterlegscheiben, U-Scheiben, Beilagscheiben, Karosserie scheiben, Kotfluegelscheiben, Kotflügelscheiben, Edelstahl A2, 10 x 30, 10x30
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 5,60*
€ 7,99*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 13,25*
3 Tage
381
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,48*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,02*
€ 28,45*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.