Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe M12 x 30 Edelstahl A2 40 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502284
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022840
EAN/GTIN:
     4009146508049
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
  • Passend für metrische Schrauben M12
  • Edelstahl A2
  • Extra breite Scheiben für Montage an (dünnen) Blechen
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
30 mm
Innen-Ø:
13 mm
Für Durchmesser: M:
12
Höhe / Stärke:
1.5 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Lieferumfang:
40 Stück Kotflügelscheibe 12 x 30
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, karosseriescheiben a2 13, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Karosseriescheiben, Scheiben, K-Scheiben, Unterlegscheiben, U-Scheiben, Beilagscheiben, Karosserie scheiben, Kotfluegelscheiben, Kotflügelscheiben, Edelstahl A2, 12 x 30, 12x30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 40 Stück (ab € 0,1415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,13*
€ 9,67
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.