Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe M5 x 20 Edelstahl A2 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502286
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022864
EAN/GTIN:
     4009146508001
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
  • Passend für metrische Schrauben M5
  • Edelstahl A2
  • Extra breite Scheiben für Montage an (dünnen) Blechen
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
20 mm
Innen-Ø:
5.3 mm
Für Durchmesser: M:
5
Höhe / Stärke:
1.5 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Lieferumfang:
100 Stück Kotflügelscheibe 5 x 20
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, karosseriescheibe blank, Karosseriescheiben, Scheiben, K-Scheiben, Unterlegscheiben, U-Scheiben, Beilagscheiben, Karosserie scheiben, Kotfluegelscheiben, Kotflügelscheiben, Edelstahl A2, 5 x 20, 5x20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 5,59*
€ 7,95*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 11,89*
€ 4,00*
ab € 8,00*
€ 11,89*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,39*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 17,92*
€ 24,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.