| |
|
| Artikel-Nr.: 2R2GD-405600502297 Herst.-Nr.: 4056005022970 EAN/GTIN: 4009155670393 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 25 mm | Innen-Ø: | 8.4 mm | Für Durchmesser: M: | 8 | Höhe / Stärke: | 2 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | DIN: | 9021 | Lieferumfang: | 100 Stück Unterlegscheibe DIN 9021 8,4 x 25 x 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheiben verzinkt, din 9021, Unterlegscheiben, Unterlagscheiben, Kotflügelscheiben, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Beilagscheiben, Karoseriescheiben, Stahl, verzinkt, 9021, DIN9021, 8, 4 x 25 x 2, 4x25x2 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2R2GD | | | | | | € 5,00* | ab € 6,21* | € 8,76* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,10* | € 17,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,20* | € 17,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,94* | € 24,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2R2GD | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0621* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2R2GD | | Versand: Lager 2R2GD | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 35,00* | € 5,00* |
Mindestbestellwert: € 35,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|