Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 9021 M10 Edelstahl A2 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502298
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022987
EAN/GTIN:
     4009146508070
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
  • Entspricht DIN 9021
  • Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
30 mm
Innen-Ø:
10.5 mm
Für Durchmesser: M:
10
Höhe / Stärke:
2.5 mm
Material:
Edelstahl A2
DIN:
9021
Lieferumfang:
25 Stück Unterlegscheibe DIN 9021 10,5 x 30 x 2,5
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, din 9021 m6 a2, din 9021, unterlegscheibe din 9021 v2a, Unterlegscheiben, Unterlagscheiben, Kotflügelscheiben, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Beilagscheiben, Karoseriescheiben, Edelstahl A2, 9021, DIN9021, 10, 5 x 30 x 2, 5, 5x30x2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 4,37*
€ 6,23*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,12*
3 Tage
637
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 14,31*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 19,65*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.