Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe M8 Form A außengezahnt DIN 6798 Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502310
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023106
EAN/GTIN:
     4009146062534
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
  • Entspricht DIN 6798
  • Außen gezahnt
  • Zum Sichern von Schrauben
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
15 mm
Innen-Ø:
8.4 mm
Für Durchmesser: M:
8
Höhe / Stärke:
0.8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
DIN:
6798
Lieferumfang:
100 Stück Fächerscheibe 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, fächerscheibe din 6798 form a, din 6798, Faecherscheiben, Unterlegscheiben, Sicherungsscheiben, Zahnscheiben, Stahl, verzinkt, 6798, DIN6798, 8 mm, 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,08*
€ 7,24
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.