Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 M5 Edelstahl A2 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502318
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023182
EAN/GTIN:
     4009146507943
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Einsatzbereich

Federringe sind Sicherungselemente für metrische Schraubverbindungen, um diese mit dem zu befestigendem Material durch ihre Federkraft zu verspannen z. B. um Vibrationen abzudämpfen

Durch das Verhaken des Federings im Material wird die Oberfläche bewusst beschädigt um eine Verspannung zwischen Material und Mutter herbeizuführen.

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse 5.8. Bei höherer Festigkeitsklasse Sperrkantscheiben verwenden.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
9.2 mm
Innen-Ø:
5.1 mm
Für Durchmesser: M:
5
Höhe / Stärke:
1.2 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
DIN:
127
Lieferumfang:
100 Stück Federring 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 v2a, din 127, Federringe, Spaltringe, Ösen, Oesen, Biegeringe, Sperringe, Federscheiben, Sprengringe, Unterlegscheiben, Form B, Edelstahl A2, 127, DIN127, 5 mm, 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 5,48*
€ 6,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.