Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint DIN 94 4 x 32 mm Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502401
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005024011
EAN/GTIN:
     4009146149051
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
  • DIN 94 / ISO 1234
  • Zur Sicherung von Splintbolzen und Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im Kfz-Bereich)
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Außen-Ø:
4 mm
DIN:
94
ähnlich ISO:
1234
Augenhöhe:
6.5 mm
Augenlänge:
8 mm
Splintversatz:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lieferumfang:
100 Stück Splint DIN 94 4 x 32
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 verzinkt, din 94, Splinte, Sicherungsstifte;Sicherungstifte, Sicherungssplinte, Stahl, verzinkt, 94, DIN94, 4 x 32, 4x32
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
1
€ 5,00*
ab € 4,61*
€ 6,59*
4 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,24*
8 Tage
17
2
€ 6,99*
ab € 12,49*
€ 17,22*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0461* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.