Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint DIN 94 8 x 80 mm Stahl verzinkt 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502410
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005024103
EAN/GTIN:
     4009146149341
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
  • DIN 94 / ISO 1234
  • Zur Sicherung von Splintbolzen und Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im Kfz-Bereich)
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Außen-Ø:
8 mm
DIN:
94
ähnlich ISO:
1234
Augenhöhe:
13.1 mm
Augenlänge:
16 mm
Splintversatz:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lieferumfang:
25 Stück Splint DIN 94 8 x 80
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 8x80, din 94, din 94 stahl, Splinte, Sicherungsstifte;Sicherungstifte, Sicherungssplinte, Stahl, verzinkt, 94, DIN94, 8 x 80, 8x80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,2584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,20*
€ 10,95
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.