Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechmutter 4,8 mm Blechstärke 0,7-1,7 mm Federstahl verzinkt 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502444
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005024448
EAN/GTIN:
     4009146022330
Suchbegriffe:
Blechmutter
Federmutter
Schnappmutter
schnappmutter
  • Sichere Verbindung von zwei oder mehreren Teilen
  • Schnelle Montage und Demontage
  • Ermöglicht Toleranzausgleich und Blindmontage
  • Zur Befestigung von An- oder Einbauteilen im Blechbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt
Breite:
16 mm
Durchmesser Durchgangsloch:
4.8 mm
Klemmbereich min:
0.7 mm
Klemmbereich max:
1.7 mm
Materialstärke:
0.7 mm
Länge:
20 mm
Original OE Nummer:
07119916945, 07129925737, 07129901651, 0009941445
Lieferumfang:
50 Stück Blechmutter 4,8 / 0,7 - 1,7
Weitere Suchbegriffe: Muttern, Karrosseriemuttern, Karoseriemuttern, Blechmuttern, Schnappmuttern, Klemmuttern, Klemmmuttern, Federstahl, verzinkt, 4, 8 / 0, 7 - 1, 7, 8/0, 7-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,2136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,05*
€ 17,91
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.