Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbandklemmen Breite 7mm 25 - 50 mm Edelstahl A2 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502499
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005024998
EAN/GTIN:
     4009146447225
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
ramses klemmschelle
  • Klemme auf mehrere Nominal-Durchmesser einstellbar
  • Effektive und kraftvolle Rundumabdichtung
  • Schnelle und einfache Montage durch Klemmenohr
  • Speziell geformte Bandkanten gegen Beschädigung der Manschette
  • Zur Montage von Achsmanschetten
  • Für die Verspannung der Lochbandklemmen empfehlen wir die KNIPEX-Montagezange
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Länge min:
25 mm
Länge:
50 mm
Breite:
7 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Schliesskraft min:
2400 N
Schliesskraft max:
2700 N
Lieferumfang:
10 Stück Lochbandklemmen 25 - 50 mm, Breite 7 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Achsmanschetten-Klemmen, Ohrschellen, Lochbandklemmen, Edelstahl A2, 25 - 50 mm, Breite 7 mm, 25-50mm, Breite7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,90*
€ 14,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,84*
€ 14,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,27*
€ 13,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,81*
€ 12,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,46*
€ 12,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,38*
€ 9,97
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.