Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh rot 0,5 - 1,5 mm² für M4 Polyolefin 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502536
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005025360
EAN/GTIN:
     4009146489096
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
  • PVC-Isolierung
  • Temperaturbeständig: bis 105°C
  • Elektrische Belastbarkeit: 600 V
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Polyolefin
Kabelquerschnitt von:
0.5 mm²
Kabelquerschnitt bis:
1.5 mm²
Durchschlagspannung:
30 kV/mm
Reisdehnung:
450 %
Maximallänge Schraube:
4 mm
Schrauben-Ø:
4 mm
Zugesftigkeit:
27 MPa
Schlauchdurchmesser expandiert:
4.3 mm
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh rot 1,5mm², klemmkabelschuh, klemmkabelschuh 1,5 mm², Ws-Ringzungen Rot, Ringzungen Rot, Ringösen Rot, Ringoesen Rot, Ringkabelschuhe Rot, Quetschverbinder Rot, Polyolefin, M4 0, 5 - 1, 5 mm², 5-1, 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,2342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,93*
€ 20,15
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.