Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh rot 0,5 - 1,5 mm² für M8 Polyolefin 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502539
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005025391
EAN/GTIN:
     4009146489126
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
  • PVC-Isolierung
  • Temperaturbeständig: bis 105°C
  • Elektrische Belastbarkeit: 600 V
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Polyolefin
Kabelquerschnitt von:
0.5 mm²
Kabelquerschnitt bis:
1.5 mm²
Durchschlagspannung:
30 kV/mm
Reisdehnung:
450 %
Maximallänge Schraube:
8 mm
Schrauben-Ø:
8 mm
Zugesftigkeit:
27 MPa
Schlauchdurchmesser expandiert:
4.3 mm
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh rot 1,5mm², klemmkabelschuh, klemmkabelschuh 1,5 mm², Ws-Ringzungen Rot, Ringzungen Rot, Ringösen Rot, Ringoesen Rot, Ringkabelschuhe Rot, Quetschverbinder Rot, Polyolefin, M8 0, 5 - 1, 5 mm², 5-1, 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,3074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,90*
€ 26,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.