Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh rot 0,5 - 1,5 mm² für M10 Polyolefin 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502547
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005025476
EAN/GTIN:
     4009146489133
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
  • PVC-Isolierung
  • Temperaturbeständig: bis 105°C
  • Elektrische Belastbarkeit: 600 V
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Polyolefin
Kabelquerschnitt von:
0.5 mm²
Kabelquerschnitt bis:
1.5 mm²
Durchschlagspannung:
30 kV/mm
Reisdehnung:
450 %
Maximallänge Schraube:
10 mm
Schrauben-Ø:
10 mm
Zugesftigkeit:
27 MPa
Schlauchdurchmesser expandiert:
4.3 mm
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh rot 1,5mm², klemmkabelschuh, klemmkabelschuh 1,5 mm², Ws-Ringzungen Rot, Ringzungen Rot, Ringösen Rot, Ringoesen Rot, Ringkabelschuhe Rot, Quetschverbinder Rot, Polyolefin, M10 0, 5 - 1, 5 mm², 5-1, 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,3294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,40*
€ 27,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.