Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh gelb 4 - 6 mm² für M5 Polyolefin 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502550
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005025506
EAN/GTIN:
     4009146489201
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
  • PVC-Isolierung
  • Temperaturbeständig: bis 105°C
  • Elektrische Belastbarkeit: 600 V
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Polyolefin
Kabelquerschnitt von:
4 mm²
Kabelquerschnitt bis:
6 mm²
Durchschlagspannung:
30 kV/mm
Reisdehnung:
450 %
Maximallänge Schraube:
5 mm
Schrauben-Ø:
5 mm
Zugesftigkeit:
27 MPa
Schlauchdurchmesser expandiert:
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmkabelschuh, Ws-Ringzungen Gelb, Ringzungen Gelb, Ringösen Gelb, Ringoesen Gelb, Ringkabelschuhe Gelb, Quetschverbinder Gelb, Polyolefin, M5 4 - 6 mm², M5 4-6mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,3844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,89*
€ 16,53
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.