Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossverbinder transparent 0,3 - 0,8 mm² 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502554
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005025544
EAN/GTIN:
     4009146489027
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
  • Mit thermoplastischen Ringen
  • Temperaturbereich: -55°C bis +125°C
  • Zur wasserdichten Verbindung von Kabeln
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1.7 mm
Kabeldurchmesser min:
0.4 mm
Kabeldurchmesser max:
1.7 mm
Kabelquerschnitt von:
0.3 mm²
Kabelquerschnitt bis:
0.8 mm²
Temperatur min:
-55 °C
Temperatur max:
125 °C
Lieferumfang:
25 Stück Lötstoßverbinder 0,3 - 0,8 mm²
Weitere Suchbegriffe: Loetstossverbinder, Lötstossverbinder, 0, 3 - 0, 8 mm², 3-0, 8mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,4156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,19*
€ 18,08
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.