Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossverbinder rot 0,8 - 2 mm² 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502555
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005025551
EAN/GTIN:
     4009146341950
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
stossverbinder 1,5-2qmm
  • Mit thermoplastischen Ringen
  • Temperaturbereich: -55°C bis +125°C
  • Zur wasserdichten Verbindung von Kabeln
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
2.7 mm
Kabeldurchmesser min:
1.3 mm
Kabeldurchmesser max:
2.7 mm
Kabelquerschnitt von:
0.8 mm²
Kabelquerschnitt bis:
2 mm²
Temperatur min:
-55 °C
Temperatur max:
125 °C
Lieferumfang:
25 Stück Lötstoßverbinder 0,8 - 2 mm²
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Loetstossverbinder, Lötstossverbinder, 0, 8 - 2 mm², 8-2mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 20,94*
€ 24,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.