Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossverbinder gelb 4 - 6 mm² 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502557
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005025575
EAN/GTIN:
     4009146341998
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 6mm²
  • Mit thermoplastischen Ringen
  • Temperaturbereich: -55°C bis +125°C
  • Zur wasserdichten Verbindung von Kabeln
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6 mm
Kabeldurchmesser min:
2.8 mm
Kabeldurchmesser max:
6 mm
Kabelquerschnitt von:
4 mm²
Kabelquerschnitt bis:
6 mm²
Temperatur min:
-55 °C
Temperatur max:
125 °C
Lieferumfang:
25 Stück Lötstoßverbinder 4 - 6 mm²
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Loetstossverbinder, Lötstossverbinder, 4 - 6 mm², 4-6mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,6292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,60*
€ 26,89
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.