Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckverteiler
>
Artikel
Kabelschuh Flachsteckzunge gelb 4 - 6 mm² Polyolefin 25 Stück
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2R2GD-405600502560
Hersteller:
Ramses
Herst.-Nr.:
4056005025605
EAN/GTIN:
4009146489089
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Schrumpfrate: 3: 1
Schrumpftemperatur: 100°C
Mit Innenkleber
Temperatureinsatzbereich: -55°C bis +125°C
Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Material:
Polyolefin
Steckhöhe:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Durchschlagspannung:
30 kV/mm
Kabelquerschnitt von:
4 mm²
Kabelquerschnitt bis:
6 mm²
Reisdehnung:
450 %
Schlauchdurchmesser expandiert:
6.5 mm
Schlauchdruchmesser geschrumpft:
2.2 mm
Zugesftigkeit:
27 MPa
... >
Lager 2R2GD
>
KFZ-Zubehör
>
Flachsteckzungen
Weitere Suchbegriffe:
Flachsteckverteiler
,
flachstecker gelb 6mm²
,
flachkabelschuh
,
flachkabelschuh gelb
,
Ws-Flachsteckzungen Gelb
,
Flachsteckzungen Gelb
,
Flachstecker Gelb
,
Polyolefin
,
4 - 6 mm²
,
4-6mm²
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,5328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,27*
€ 22,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen