Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh teilisoliert rot 0,5 - 1,5 mm² für M4 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502594
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005025940
EAN/GTIN:
     4009146128131
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
  • PVC-Isolierung
  • Temperaturbeständig: bis +105°C
  • Elektrische Belastbarkeit: 600 V
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Steckhöhe:
0.8 mm
Durchmesser Durchgangsloch:
4.3 mm
Durchmesser Löcher:
4.3 mm
Durchmesser Hülse:
4 mm
Durchmesser Stecker:
7 mm
Elektrische Belastbarkeit:
600 V
Innen-Ø:
1.6 mm
Kabelquerschnitt von:
0.5 mm²
Kabelquerschnitt bis:
1.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Rot, Ringösen Rot, Ringoesen Rot, Ringkabelschuhe Rot, Quetschverbinder Rot, 4, 3/0, 5-1, 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,05*
€ 14,34
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.