Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh teilisoliert rot 0,5 - 1,5 mm² für M6 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502596
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005025964
EAN/GTIN:
     4009146128216
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot 1,5mm²
ringkabelschuh
  • PVC-Isolierung
  • Temperaturbeständig: bis +105°C
  • Elektrische Belastbarkeit: 600 V
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Steckhöhe:
0.8 mm
Durchmesser Durchgangsloch:
6.5 mm
Durchmesser Löcher:
6.5 mm
Durchmesser Hülse:
4 mm
Durchmesser Stecker:
10 mm
Elektrische Belastbarkeit:
600 V
Innen-Ø:
1.6 mm
Kabelquerschnitt von:
0.5 mm²
Kabelquerschnitt bis:
1.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh rot, Ringzungen Rot, Ringösen Rot, Ringoesen Rot, Ringkabelschuhe Rot, Quetschverbinder Rot, 6, 5/0, 5-1, 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,02*
€ 19,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.