Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckzunge teilisoliert blau 1,5 - 2,5 mm² 6,3 x 0,8 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502627
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005026275
EAN/GTIN:
     4009146061377
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
  • PVC-Isolierung
  • Temperaturbeständig: bis +105°C
  • Elektrische Belastbarkeit: 600 V
Weitere Informationen:
Kabelquerschnitt von:
1.5 mm²
Kabelquerschnitt bis:
2.5 mm²
Breite Stecker:
6.3 mm
Steckhöhe:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Durchmesser Hülse:
4.7 mm
Innen-Ø:
2.3 mm
Länge:
21.8 mm
Länge Hülse:
10.5 mm
Länge Stecker:
7.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, ramses flachsteckzunge 1,5 - 2,5 mm², flachkabelschuh, flachkabelschuh 1,5-2,5 mm², Flachsteckzunge Blau, Flachstecker Blau, Steckzungen Blau, Kabelverbinder, Crimpverbinder, 6, 3/1, 5-2, 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,54*
€ 17,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.