Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstecker teilisoliert rot 4 mm 0,5 - 1 mm² 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502628
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005026282
EAN/GTIN:
     4009146130547
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
  • PVC-Isolierung
  • Temperaturbeständig: bis +75°C
  • Elektrische Belastbarkeit: 600 V
Weitere Informationen:
Länge:
21.5 mm
Gewinde-Ø:
4 mm
Außen-Ø:
4 mm
Elektrische Belastbarkeit:
600 V
Kabelquerschnitt von:
0.5 mm²
Kabelquerschnitt bis:
1 mm²
Temperatur min:
-10 °C
Temperatur max:
75 °C
Lieferumfang:
100 Stück Rundstecker 4/0,5-1mm²
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker Rot, Kabelverbinder, Crimpverbinder, 4/0, 5-1mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,14*
€ 18,02
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.