Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstecker teilisoliert gelb 5 mm 4 - 6 mm² 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502634
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005026343
EAN/GTIN:
     4009146130615
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
  • PVC-Isolierung
  • Temperaturbeständig: bis +75°C
  • Elektrische Belastbarkeit: 600 V
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Gewinde-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
5 mm
Elektrische Belastbarkeit:
600 V
Kabelquerschnitt von:
4 mm²
Kabelquerschnitt bis:
6 mm²
Temperatur min:
-10 °C
Temperatur max:
75 °C
Lieferumfang:
100 Stück Rundstecker 6/4-6mm²
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker Gelb, Kabelverbinder, Crimpverbinder, 6/4-6mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 27,14*
€ 32,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.