Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckzunge teilisoliert rot 0,5 - 1,5 mm² 2,8 x 0,8 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502636
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005026367
EAN/GTIN:
     4009146061407
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
  • PVC-Isolierung
  • Temperaturbeständig: bis +105°C
  • Elektrische Belastbarkeit: 600 V
Weitere Informationen:
Kabelquerschnitt von:
0.5 mm²
Kabelquerschnitt bis:
1.5 mm²
Breite Stecker:
2.8 mm
Steckhöhe:
0.8 mm
Steckbreite:
2.8 mm
Durchmesser Hülse:
4 mm
Innen-Ø:
1.7 mm
Länge:
19.2 mm
Länge Hülse:
10.5 mm
Länge Stecker:
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, flachstecker rot 1,5mm², flachkabelschuh, flachkabelschuh rot, Flachsteckzunge Rot, Flachstecker Rot, Steckzungen Rot, Kabelverbinder, Crimpverbinder, 2, 8/0, 5-1, 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 18,92*
€ 22,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.