Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kauschen 2,5 mm Stahl verzinkt 50 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502715
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027159
EAN/GTIN:
     4009146426497
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
drahtseilkausche 3mm
  • Kauschen werden zur Verstärkung und zum Schutz vor Abnutzung von Seilen verwendet
  • Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Breite Innen:
12 mm
Länge:
19 mm
Seildurchmesser:
2.5 mm
Rillenweite:
3 mm
Lieferumfang:
50 Stück Kausche 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: kausche, kausche ramses, Kauschen, Seilösen, Seiloesen, Seilkauschen, Stahl, galvanisch verzinkt, 2, 5 mm, 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,59*
€ 10,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,52*
€ 10,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,05*
€ 9,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,84*
€ 9,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,54*
€ 8,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,96*
€ 7,09
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.