Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kauschen 6 mm Stahl verzinkt 25 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502718
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027180
EAN/GTIN:
     4009146426527
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
seilkausche 6mm
  • Kauschen werden zur Verstärkung und zum Schutz vor Abnutzung von Seilen verwendet
  • Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Breite Innen:
18 mm
Länge:
28 mm
Seildurchmesser:
6 mm
Rillenweite:
7 mm
Lieferumfang:
25 Stück Kausche 6 mm
Weitere Suchbegriffe: kausche, Kauschen, Seilösen, Seiloesen, Seilkauschen, Stahl, galvanisch verzinkt, 6 mm, 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,2412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,72*
€ 10,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,63*
€ 10,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,16*
€ 9,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,93*
€ 9,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,64*
€ 9,09
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,03*
€ 7,18
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.