Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilspanner mit Haken und Öse M5 x 50 mm Stahl verzinkt 25 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502728
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027289
EAN/GTIN:
     4009146426411
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
din 1480 rh m5
  • Entspricht DIN 1480
  • Das Spannschloss wird verwendet zur Spannung von Seilen, Ketten und Drähten
  • Mit den vormontierten Schrauben mit Rechts- und Linksgewinde kann die Spannung optimal eingestellt werden
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde-Ø:
5 mm
Länge Spannschlossmutter:
50 mm
Lieferumfang:
25 Stück Spannschloss M5 x 50
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rh, spannschlossmutter din 1480 rh 6x50, Spannschloss, Seilspanner, Spannschrauben, Spanner für Drahtseile, Spannschloß, Drahtspanner, Stahl, verzinkt, M5 x 50, M5x50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,5556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,66*
€ 23,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,48*
€ 23,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,71*
€ 22,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,66*
€ 21,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,06*
€ 20,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,89*
€ 16,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.