Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilspanner mit Haken und Öse M6 x 60 mm Stahl verzinkt 25 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502729
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027296
EAN/GTIN:
     4009146426442
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
spannschlossmutter din 1480 rh m6
  • Entspricht DIN 1480
  • Das Spannschloss wird verwendet zur Spannung von Seilen, Ketten und Drähten
  • Mit den vormontierten Schrauben mit Rechts- und Linksgewinde kann die Spannung optimal eingestellt werden
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde-Ø:
6 mm
Länge Spannschlossmutter:
60 mm
Lieferumfang:
25 Stück Spannschloss M6 x 60
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rh, Spannschloss, Seilspanner, Spannschrauben, Spanner für Drahtseile, Spannschloß, Drahtspanner, Stahl, verzinkt, M6 x 60, M6x60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,7592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,41*
€ 31,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,82*
€ 30,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,51*
€ 29,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,72*
€ 28,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,04*
€ 27,42
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,98*
€ 22,59
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.