Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilspanner mit Haken und Öse M8 x 110 mm Stahl verzinkt 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502730
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027302
EAN/GTIN:
     4009146426473
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
din 1480 rh
  • Entspricht DIN 1480
  • Das Spannschloss wird verwendet zur Spannung von Seilen, Ketten und Drähten
  • Mit den vormontierten Schrauben mit Rechts- und Linksgewinde kann die Spannung optimal eingestellt werden
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde-Ø:
8 mm
Länge Spannschlossmutter:
110 mm
Lieferumfang:
10 Stück Spannschloss M8 x 110
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss, Seilspanner, Spannschrauben, Spanner für Drahtseile, Spannschloß, Drahtspanner, Stahl, verzinkt, M8 x 110, M8x110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,03*
€ 27,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,87*
€ 27,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,77*
€ 25,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,71*
€ 24,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,03*
€ 23,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,36*
€ 19,47
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.