Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilspanner mit Haken und Öse M8 x 70 mm Stahl verzinkt 25 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502731
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027319
EAN/GTIN:
     4009146426466
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
din 1480 rh
  • Entspricht DIN 1480
  • Das Spannschloss wird verwendet zur Spannung von Seilen, Ketten und Drähten
  • Mit den vormontierten Schrauben mit Rechts- und Linksgewinde kann die Spannung optimal eingestellt werden
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde-Ø:
8 mm
Länge Spannschlossmutter:
70 mm
Lieferumfang:
25 Stück Spannschloss M8 x 70
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss, Seilspanner, Spannschrauben, Spanner für Drahtseile, Spannschloß, Drahtspanner, Stahl, verzinkt, M8 x 70, M8x70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,9416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,35*
€ 38,50
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,95*
€ 38,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,18*
€ 35,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,20*
€ 34,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,32*
€ 33,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,54*
€ 28,01
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.