Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Zylinderkopf 6 x 40 mm Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502816
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028163
EAN/GTIN:
     4009146152600
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
  • Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierungen sind zu berücksichtigen. Diese gelten nicht als Verankerungsgrund
  • Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Leichtbeton, Kalksandlochstein, Estrich, Gipsdielen, Untergeordnete Befestigungen im Bau-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich für leichte Lasten
  • Flachkopf: Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für nicht versenkte Montage
  • Schnelle und kostengünstige Montage
  • Durch Vormontage keine Suche nach passender Schraube
  • Zur Verarbeitung in der Durchsteckmontage
  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
  • Senkkopf
  • Antrieb PZ 2
  • Nylon / Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Nutzlänge:
15 mm
Bohrloch-Ø:
6 mm
Bohrloch-Tiefe:
35 mm
Einbautiefe:
25 mm
Kopfform:
Senkkopf
Nagel-Ø:
4 mm
Nagellänge:
42 mm
Material:
Nylon / Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x40, nageldübel, Nageldübeln, Nagelduebel, Nageldübel vormontiert, Kunstoffdübel, Kunstoffduebel, Einschlagduebel, Nylon / Stahl, verzinkt, 6 x 40, 6x40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 10,22*
€ 12,16
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.