Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel 4 x 50 mm Nylon 30 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502844
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028446
EAN/GTIN:
     4009155739830
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
gasbetondübel
  • Für Schrauben mit 4 - 4.5 mm Durchmesser
  • Polyamid
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Bohrloch-Ø:
10 mm
Bohrloch-Tiefe:
60 mm
Innen-Ø:
4 mm
Länge Innen:
50 mm
Schraubendurchmesser min:
4 mm
Schraubendurchmesser max:
4.5 mm
Lieferumfang:
30 Stück Porenbetondübel 4 x 50
Weitere Suchbegriffe: Porenbetonduebel, Gasbetonduebel, Gipskartondübel, Gipskartonduebel, Polyamid, 4 x 50, 4x50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 30 Stück (ab € 0,189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,28*
€ 9,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.