Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichsblindniet 4,8 x 10,3 mm Aluminium / Stahl 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502874
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028743
EAN/GTIN:
     4009146152709
Suchbegriffe:
Blindnieten Alu
Popnieten
Flachkopfnieten
Stahlnieten
  • Nietbare Materialstärke: 0.5 - 5.5mm
  • Extra großer Flachrundkopf
  • Aluminium / Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Stahl
Länge Hülse:
10.3 mm
Durchmesser Hülse:
4.8 mm
Bohr-Ø:
4.9 mm
Kopf-Ø:
16 mm
Durchmesser Kopf:
16 mm
Klemmbereich min:
0.5 mm
Klemmbereich max:
5.5 mm
Länge Dorn:
27 mm
Kopfhöhe:
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium / Stahl, 4, 8 x 10, 3, 8x10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,08*
€ 16,76
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.