Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Blindniete ohne Norm
>
Artikel
Blindnieten 4 x 10 mm Aluminium/Stahl 100 Stück
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2R2GD-405600502878
Hersteller:
Ramses
Herst.-Nr.:
4056005028781
EAN/GTIN:
4009146152792
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x10 flachrundk...
blindniete ohne norm
Nietbare Materialstärke: 1.5 - 6.5mm
Flachrundkopf
Aluminium / Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Stahl
Länge Hülse:
10 mm
Durchmesser Hülse:
4 mm
Bohr-Ø:
4.1 mm
Kopf-Ø:
8 mm
Durchmesser Kopf:
8 mm
Klemmbereich min:
1.5 mm
Klemmbereich max:
6.5 mm
Länge Dorn:
27 mm
Kopfhöhe:
1.7 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 2R2GD
>
Niete
Weitere Suchbegriffe:
standard-blindniete flachrundkopf
,
Blindnieten Alu
,
Popnieten
,
Flachkopfnieten
,
Stahlnieten
,
Aluminium / Stahl
,
4 x 10
,
4x10
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,81*
€ 10,48
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen