Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstifte DIN 1160 2 x 20 mm Stahl feuerverzinkt 0,5 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502931
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005029313
EAN/GTIN:
     4009155123455
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
  • Der große flache Kopf verhindert das Durchziehen des Nagels
  • Stahl feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
20 mm
Gewinde-Ø:
2 mm
DIN:
1160
Lieferumfang:
0,5 Kilogramm Dachpappstift 2 x 20
Weitere Suchbegriffe: dachpappennägel, Dachpappstifte, Schiefernägel, Schiefernaegel, Schieferstifte, Breitkopfnägel, Breitkopfnaegel, Dachpappnägel, Dachpappnaegel, Dachpape, Breitkopfstifte, Stahl, feuerverzinkt, 1160, DIN1160, DIN 1160, 2 x 20, 2x20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 0,5 Kilogramm (ab € 7,58* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 5,58*
€ 6,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.