Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnägel geriffelt 3,5 x 45 mm Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503012
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030128
EAN/GTIN:
     4009155650470
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Ankernägel
Kammnägel
  • Gehärtet
  • Geeignet für Befestigungen von Hölzern, Lattungen und Verkleidungen auf Untergründen wie Beton oder Mauerwerk
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
3.5 mm
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Kopf-Ø:
6 mm
Lieferumfang:
100 Stück Stahlnagel geriffelt 3,5 x 45
Weitere Suchbegriffe: Rillennägel, Stahlnagel, swg stahlnagel, stahlnagel, Stahlnägel geriffelt, Riffelnägel, Riffelnaegel, Stahlnaegel, Nagel gerillt, Nägel gerillt, Naegel gerillt, Stahl, verzinkt, 3, 5 x 45, 5x45
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 4,77*
€ 6,98*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,79*
€ 20,56*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,98*
€ 8,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.