Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnägel geriffelt mit Scheibe 3,5 x 50 mm Stahl verzinkt 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503013
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030135
EAN/GTIN:
     4009155739014
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
Stahlnagel
  • Gehärtet
  • Geeignet für Befestigungen von Blech, Drahtgeflecht und Isolierungen auf Untergründen wie Beton, Ziegelsteinen, Putz und anderen Baustoffen
  • Die besondere Kopfform verhindert das Durchziehen des Nagelkopfs durch das zu verbindende Material
  • Die Scheibenform des Kopfes ermöglicht eine große Auflagefäche
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewinde-Ø:
3.5 mm
Länge:
50 mm
Kopf-Ø:
5.5 mm
Scheiben-Ø:
15 mm
Stärke Scheibe:
1 mm
Lieferumfang:
50 Stück Stahlnagel geriffelt 3,5 x 50
Weitere Suchbegriffe: swg stahlnagel, stahlnagel, stahlnagel 54x50, Stahlnägel mit Scheibe, Stahlnaegel mit Scheibe, Scheibennägel, Scheibennaegel, Stahlnägel geriffelt, Stahlnaegel geriffelt, Stahl, verzinkt, 3, 5 x 50, 5x50
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 5,38*
€ 7,69*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,66*
€ 22,70*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,69*
€ 9,15
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.