Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnägel 3,5 x 65 mm Stahl verzinkt 250 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503019
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030197
EAN/GTIN:
     4009155650685
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel
  • Geeignet zum Anschlagen von Sperr- und Spanholzplatten, Profilen und Leisten
  • Die Kopfform ermöglicht leichtes Versenken des Nagels
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewinde-Ø:
3.5 mm
Lieferumfang:
250 Stück Stahlnagel 3,5 x 65
Weitere Suchbegriffe: Stahlnägel glatt, Riffelnägel, Riffelnaegel, Stahlnaegel glatt, Stahl, verzinkt, 3, 5 x 65, 5x65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 250 Stück (ab € 0,04368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,33*
€ 18,24
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.