Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstifte DIN 1160 2,8 x 35 mm Stahl feuerverzinkt 2,5 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503026
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030265
EAN/GTIN:
     4009155740065
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
  • Der große flache Kopf verhindert das Durchziehen des Nagels
  • Stahl feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
35 mm
Gewinde-Ø:
2.8 mm
DIN:
1160
Lieferumfang:
2,5 Kilogramm Schieferstift 2,8 x 35
Weitere Suchbegriffe: Schieferstift, dachpappenstifte 2,8x35, dachpappennägel, dachpappstift ramses, Schieferstifte, Schiefernägel, Schiefernaegel, Dachpappenstifte, Dachpappennaegel, Breitkopfnägel, Breitkopfnaegel, Stahl, feuerverzinkt, 1160, DIN1160, DIN 1160, 2, 8 x 35, 8x35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2,5 Kilogramm (ab € 4,636* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,40*
€ 19,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.