Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstifte DIN 1160 2,8 x 30 mm Stahl feuerverzinkt 2,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503027
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030272
EAN/GTIN:
     4009155651538
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
  • Der große flache Kopf verhindert das Durchziehen des Nagels
  • Stahl feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
30 mm
Gewinde-Ø:
2.8 mm
DIN:
1160
Lieferumfang:
2,5 Kilogramm Schieferstift 2,8 x 30
Weitere Suchbegriffe: Schieferstift, schieferstift 2,8x30, dachpappennägel, dachpappennägel 2,8 x 30, Schieferstifte, Schiefernägel, Schiefernaegel, Dachpappenstifte, Dachpappennaegel, Breitkopfnägel, Breitkopfnaegel, Stahl, feuerverzinkt, 1160, DIN1160, DIN 1160, 2, 8 x 30, 8x30
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 11,57*
€ 16,07*
3 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 27,33*
7 Tage
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 30,43*
€ 40,17*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 5,785* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.