Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstifte DIN 1160 2,8 x 35 mm Edelstahl A2 1 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503028
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030289
EAN/GTIN:
     4009155723099
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
  • Der große flache Kopf verhindert das Durchziehen des Nagels
  • Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Länge:
35 mm
Gewinde-Ø:
2.8 mm
DIN:
1160
Lieferumfang:
1 Kilogramm Schieferstift 2,8 x 35
Weitere Suchbegriffe: Schieferstift, dachpappenstifte 2,8x35, dachpappennägel, dachpappstift ramses, Schieferstifte, Schiefernägel, Schiefernaegel, Dachpappenstifte, Dachpappennaegel, Breitkopfnägel, Breitkopfnaegel, Edelstahl A2, 1160, DIN1160, DIN 1160, 2, 8 x 35, 8x35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Kilogramm (ab € 17,04* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,85*
€ 28,38
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.