Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstifte DIN 1160 2,8 x 35 mm Kupfer 1 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503029
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030296
EAN/GTIN:
     4009155728681
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
  • Der große flache Kopf verhindert das Durchziehen des Nagels
  • Kupfer
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Länge:
35 mm
Gewinde-Ø:
2.8 mm
DIN:
1160
Lieferumfang:
1 Kilogramm Schieferstift 2,8 x 35
Weitere Suchbegriffe: dachpappenstifte 2,8x35, dachpappennägel, dachpappstift ramses, Schieferstifte, Schiefernägel, Schiefernaegel, Dachpappenstifte, Dachpappennaegel, Breitkopfnägel, Breitkopfnaegel, Kupfer, 1160, DIN1160, DIN 1160, 2, 8 x 35, 8x35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,75*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Kilogramm (ab € 53,75* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 69,94*
€ 83,23
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 69,36*
€ 82,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 66,04*
€ 78,59
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 64,21*
€ 76,41
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 53,75*
€ 63,96
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.