Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drallnägel 3,5 x 50 mm Stahl verzinkt 250 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503033
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030333
EAN/GTIN:
     4009155664613
Suchbegriffe:
Drallnagel
Gewindenagel
Schraubnagel
drallnagel
  • Drallnägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
50 mm
Gewinde-Ø:
3.5 mm
Lieferumfang:
250 Stück Drallnagel 3,5 x 50
Weitere Suchbegriffe: Drallnägel, Drallnaegel, Firstklammern, Gratlatten, Stahl, verzinkt, 3, 5 x 50, 5x50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 250 Stück (ab € 0,02536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,07*
€ 10,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.