Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel Senkkopf DIN 1151 2 x 40 mm Stahl blank 5 kg


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503091
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030913
EAN/GTIN:
     4009155739496
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
  • Senkkopf
  • entspricht DIN 1151-B
  • Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes
  • Stahl blank
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Länge:
40 mm
Gewinde-Ø:
2 mm
Kopfform:
Senkkopf
DIN:
1151-B
Lieferumfang:
5 Kilogramm Drahtstift 2 x 40
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, flachkopfstift 2x40, din 1151 blank, din 1151, Drahtstift, Drahtstifte, Drahtnägel, Drahtnaegel, Senkkopfnägel, Senkkopfnaegel, Stahl, blank, 1151-B, DIN1151-B, DIN 1151-B, 2 x 40, 2x40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 5 Kilogramm (ab € 3,014* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,78*
€ 24,73
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 20,69*
€ 24,62
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,88*
€ 23,66
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,89*
€ 22,48
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,34*
€ 21,82
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 15,07*
€ 17,93
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.