Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel Senkkopf DIN 1151 5 x 130 mm Stahl blank 5 kg


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503106
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005031064
EAN/GTIN:
     4009155739694
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
  • Senkkopf
  • entspricht DIN 1151-B
  • Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes
  • Stahl blank
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Länge:
130 mm
Gewinde-Ø:
5 mm
Kopfform:
Senkkopf
DIN:
1151-B
Lieferumfang:
5 Kilogramm Drahtstift 5 x 130
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151 stahl blank, din 1151 blank, din 1151, Drahtstift, Drahtstifte, Drahtnägel, Drahtnaegel, Senkkopfnägel, Senkkopfnaegel, Stahl, blank, 1151-B, DIN1151-B, DIN 1151-B, 5 x 130, 5x130
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
pro Karton
€ 5,00*
ab € 15,04*
€ 20,66*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 39,05*
€ 51,29*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,66*
€ 24,59
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 20,44*
€ 24,32
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,35*
€ 23,03
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,62*
€ 22,16
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,10*
€ 21,54
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 15,04*
€ 17,90
pro Karton
1 Karton enthält 5 Kilogramm (ab € 3,008* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.