Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfnägel Senkkopf 1,9 x 35 mm Edelstahl A2 1 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503115
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005031156
EAN/GTIN:
     4009146442350
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel ramses
stahlnagel
  • Hohe Auszugswerte werden erreicht aufgrund des Widerhakengewindes am Nagelschaft
  • Die geriffelten Linsenkopfnägel werden verwendet zur Befestigung von Fassadenplatten
  • Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Abstand Riffelung von Kopfoberkante:
15 mm
Kopf-Ø:
4.1 mm
Länge:
35 mm
Gewinde-Ø:
1.9 mm
Lieferumfang:
1 Kilogramm Linsenkopfnagel 1,9 x 35
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschrauben A2, Linsenkopfnägel A2, Linsenkopfnaegel A2, Linsenkopfnagel, Edelstahl A2, 1, 9 x 35, 9x35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Kilogramm (ab € 15,56* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,38*
€ 25,44
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.